Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Zylinderrollenlager NNU4938 BK/SPW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10088359
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU4938 BK/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577014887
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF-Zylinderrollenlager NNU4938 BK/SPW33
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Innen:
190 mm
Außen:
260 mm
Breite:
69 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10088359, NNU4938BKSPW33, SKFNNU4938, NNU4938SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,30*
€ 1.415,28*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,94*
€ 1.513,80*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.554,75*
€ 1.743,73*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.695,23*
€ 1.786,16*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.772,81*
€ 1.870,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,73*
€ 2.075,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,04*
€ 2.049,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,80*
€ 1.931,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,26*
€ 1.904,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.563,46*
€ 1.860,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,75*
€ 1.850,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.