Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 361207 -R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10089639
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     361207 -R
EAN/GTIN:
     9008745737039
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 361207 -R
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,43 kg
Innen:
35 mm
Außen:
80 mm
Breite:
17 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10089639, 361207R, NKE361207, 361207NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 25,02*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 25,03*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 17,72*
€ 25,06*
6 Tage
595
1
€ 10,00*
ab € 21,67*
€ 29,33*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 21,76*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.