Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Schrägkugellager 7203 -B-XL-2RS-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10089768
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7203 -B-XL-2RS-TVP
EAN/GTIN:
     4054372837197
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
FAG-Schrägkugellager 7203 -B-XL-2RS-TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Innen:
17 mm
Außen:
40 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
40 Grad
Weitere Suchbegriffe: 10089768, 7203BXL2RSTVP, FAG7203, 7203FAG, SCHAEFFLER7203, 7203SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
583
1
€ 8,90*
ab € 21,92*
€ 29,42*
2 Tage
334
1
€ 7,90*
ab € 21,95*
€ 29,43*
4 Tage
291
1
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 30,29*
7 Tage
874
1
€ 10,00*
ab € 25,63*
€ 34,33*
Lager 214
331
1
€ 4,30*
ab € 64,15*
€ 78,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 64,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.