Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL183034 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090290
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL183034 -C3
EAN/GTIN:
     4047643171809
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL183034 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,776 kg
Innen:
170 mm
Außen:
260 mm
Breite:
67 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10090290, SL183034C3, INASL183034, SL183034INA, SCHAEFFLERSL183034, SL183034SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 638,82*
€ 681,05*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 641,88*
€ 684,43*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 625,55*
€ 688,59*
6 Tage
12
€ 10,00*
ab € 732,85*
€ 782,05*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 970,38*
€ 1.087,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,72*
€ 1.294,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,75*
€ 1.283,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,48*
€ 1.210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,42*
€ 1.191,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 978,39*
€ 1.164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,38*
€ 1.154,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 970,38* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.