Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMTA7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090393
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA7
EAN/GTIN:
     7316577655219
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
SKF-Muttern KMTA7
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Innen:
35 mm
Außen:
53 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10090393, KMTA7, SKFKMTA7, KMTA7SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 50,60*
6 Tage
11
1
€ 10,00*
ab € 45,91*
€ 59,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,15*
€ 59,76*
1
€ 4,95*
ab € 51,0805*
€ 64,0005*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 52,96*
€ 70,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.