Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL182226 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090864
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL182226 -C3
EAN/GTIN:
     4054365373466
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL182226 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,88 kg
Innen:
130 mm
Außen:
230 mm
Breite:
64 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10090864, SL182226C3, INASL182226, SL182226INA, SCHAEFFLERSL182226, SL182226SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,03*
€ 712,00*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,30*
€ 750,44*
€ 4,95*
ab € 770,3096*
€ 819,2296*
Frei Haus
ab € 770,17*
€ 819,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,37*
€ 1.032,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,78*
€ 1.229,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,77*
€ 1.221,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,21*
€ 1.149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,01*
€ 1.129,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 927,20*
€ 1.103,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,37*
€ 1.090,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.