Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7226 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090902
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7226 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801731669
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7226 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,15 kg
Innen:
130 mm
Außen:
230 mm
Breite:
40 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10090902, B7226ETP4SUL, FAGB7226, B7226FAG, SCHAEFFLERB7226, B7226SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,95*
€ 863,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,63*
€ 871,48*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 868,34*
€ 923,86*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 883,01*
€ 944,27*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 1.230,81*
€ 1.389,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,93*
€ 1.654,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,66*
€ 1.634,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,08*
€ 1.539,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,35*
€ 1.516,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.245,05*
€ 1.481,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,81*
€ 1.464,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.