Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HS7001 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090938
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS7001 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801755801
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HS7001 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Innen:
12 mm
Außen:
28 mm
Breite:
8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10090938, HS7001CTP4SUL, FAGHS7001, HS7001FAG, SCHAEFFLERHS7001, HS7001SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 60,34*
€ 70,75*
1 Tag
11
1
€ 4,95*
ab € 61,76*
€ 71,93*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 60,06*
€ 71,94*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 76,67*
Lager 214
11
1
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 118,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 101,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.