Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HS7003 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090946
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS7003 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801616560
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HS7003 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,039 kg
Innen:
17 mm
Außen:
35 mm
Breite:
10 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10090946, HS7003CTP4SUL, FAGHS7003, HS7003FAG, SCHAEFFLERHS7003, HS7003SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 77,14*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 67,07*
€ 77,16*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 67,49*
€ 79,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 81,31*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 125,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.