Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HS7005 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090955
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS7005 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801491488
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HS7005 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Innen:
25 mm
Außen:
47 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10090955, HS7005CTP4SUL, FAGHS7005, HS7005FAG, SCHAEFFLERHS7005, HS7005SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 70,17*
€ 81,96*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 83,80*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,58*
€ 86,00*
€ 4,95*
ab € 81,1285*
€ 91,7785*
Lager 214
18
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 130,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 112,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.