Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HS7009 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10090968
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS7009 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801738101
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HS7009 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Innen:
45 mm
Außen:
75 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10090968, HS7009ETP4SUL, FAGHS7009, HS7009FAG, SCHAEFFLERHS7009, HS7009SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 107,61*
€ 119,60*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 107,76*
€ 122,94*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 125,92*
€ 4,95*
ab € 124,284*
€ 137,984*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 170,35*
€ 198,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.