Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HS71911 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10091072
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71911 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801738859
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HS71911 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,176 kg
Innen:
55 mm
Außen:
80 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10091072, HS71911CTP4SUL, FAGHS71911, HS71911FAG, SCHAEFFLERHS71911, HS71911SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,41*
€ 90,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 142,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 153,88*
€ 4,95*
ab € 141,4575*
€ 155,7175*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 194,13*
€ 225,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.