Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HS71913 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10091080
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HS71913 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801739009
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HS71913 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,202 kg
Innen:
65 mm
Außen:
90 mm
Breite:
13 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10091080, HS71913CTP4SUL, FAGHS71913, HS71913FAG, SCHAEFFLERHS71913, HS71913SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,32*
€ 171,12*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 184,98*
€ 4,95*
ab € 171,1585*
€ 187,2985*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,43*
€ 188,09*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 235,77*
€ 270,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 235,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.