Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Rillenkugellager 309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10091215
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     309
EAN/GTIN:
     7316576680373
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF-Rillenkugellager 309
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg
Innen:
45 mm
Außen:
100 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
mit Einfüllnuten
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10091215, SKF309, 309SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 57,78*
€ 69,68*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 61,49*
€ 73,08*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 78,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,91*
€ 85,26*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 78,03*
€ 96,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.