Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Pendelkugellager 1311 C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10092457
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1311 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
NSK-Pendelkugellager 1311 C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,58 kg
Innen:
55 mm
Außen:
120 mm
Breite:
29 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 10092457, 1311C3, NSK1311, 1311NSK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 90,82*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,95*
€ 95,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.