Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR30-35-30 -IS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10094476
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR30-35-30 -IS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
INA-Innenringe IR30-35-30 -IS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,059 kg
Innen:
30 mm
Außen:
35 mm
Breite:
30 mm
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: Nadellagerinnenring, innenring nadellager, 10094476, IR303530IS1, INAIR30-35-30, IR30-35-30INA, SCHAEFFLERIR30-35-30, IR30-35-30SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 16,67*
2 Tage
122
1
€ 4,90*
ab € 12,26*
€ 16,75*
5 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 16,84*
24 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 17,46*
Lager 214
122
1
€ 4,30*
ab € 16,77*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.