Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7915 A5TRSULP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10097444
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7915 A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176621222
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7915 A5TRSULP3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,355 kg
Innen:
75 mm
Außen:
105 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10097444, 7915A5TRSULP3, NSK7915, 7915NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 152,50*
€ 195,30*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 210,97*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 201,30*
€ 266,11*
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 317,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.