Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spannlager UC317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10097875
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     UC317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
NSK-Spannlager UC317
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,72 kg
Innen:
85 mm
Außen:
180 mm
Breite:
96 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: 10097875, UC317, NSKUC317, UC317NSK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 203,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 203,63*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 165,46*
€ 209,55*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 193,53*
€ 238,25*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 288,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.