Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL182224 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10098135
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL182224 -C3
EAN/GTIN:
     4012802200782
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL182224 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,864 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10098135, SL182224C3, INASL182224, SL182224INA, SCHAEFFLERSL182224, SL182224SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,75*
€ 578,26*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 541,83*
€ 578,27*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 541,29*
€ 594,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,28*
€ 618,58*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 756,57*
€ 860,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,45*
€ 1.023,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,37*
€ 1.020,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,81*
€ 961,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,00*
€ 943,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 774,77*
€ 921,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,57*
€ 900,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 756,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.