Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager RSL185017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10098518
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSL185017
EAN/GTIN:
     4054364133269
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager RSL185017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,84 kg
Innen:
85 mm
Außen:
121,44 mm
Breite:
60 mm
Bauform:
Lager ohne Außenring
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
mit Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10098518, RSL185017, INARSL185017, RSL185017INA, SCHAEFFLERRSL185017, RSL185017SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,26*
€ 170,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 170,74*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,69*
€ 170,75*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 155,74*
€ 175,70*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 218,44*
€ 252,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,36*
€ 283,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.