Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL183022 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10098683
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL183022 -C3
EAN/GTIN:
     4054365737398
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL183022 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,369 kg
Innen:
110 mm
Außen:
170 mm
Breite:
45 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10098683, SL183022C3, INASL183022, SL183022INA, SCHAEFFLERSL183022, SL183022SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 302,45*
€ 326,36*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,47*
€ 327,99*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 313,22*
€ 336,28*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 311,27*
€ 345,99*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 437,00*
€ 501,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,05*
€ 596,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,41*
€ 564,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,29*
€ 553,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 454,59*
€ 540,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.