Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMTA12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10098695
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA12
EAN/GTIN:
     7316577655264
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KMTA12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Innen:
60 mm
Außen:
84 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10098695, KMTA12, SKFKMTA12, KMTA12SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 83,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,50*
€ 84,09*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 73,43*
€ 89,20*
€ 4,95*
ab € 77,3703*
€ 93,9303*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 80,35*
€ 102,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.