Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spindellager 71800 ACDGA/P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099305
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71800 ACDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574345977
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF-Spindellager 71800 ACDGA/P4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Innen:
10 mm
Außen:
19 mm
Breite:
5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10099305, 71800ACDGAP4, SKF71800, 71800SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 141,76*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 145,31*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 154,94*
€ 169,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 177,33*
€ 200,11*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 237,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.