Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spindellager 71804 CDGA/P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099313
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71804 CDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574366279
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF-Spindellager 71804 CDGA/P4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Innen:
20 mm
Außen:
32 mm
Breite:
7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10099313, 71804CDGAP4, SKF71804, 71804SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 166,63*
€ 185,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 166,30*
€ 191,02*
6 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 183,87*
€ 204,77*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 252,10*
Lager 214
10
1
Frei Haus
ab € 216,45*
€ 252,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.