Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spindellager 71806 ACDGA/P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099319
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71806 ACDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574366750
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF-Spindellager 71806 ACDGA/P4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,026 kg
Innen:
30 mm
Außen:
42 mm
Breite:
7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10099319, 71806ACDGAP4, SKF71806, 71806SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,21*
€ 169,19*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 162,35*
€ 183,71*
7 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 190,75*
€ 208,86*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 192,77*
€ 218,66*
Lager 214
10
1
Frei Haus
ab € 225,47*
€ 257,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.