Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMTA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099596
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA5
EAN/GTIN:
     7316577655196
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KMTA5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
25 mm
Außen:
42 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10099596, KMTA5, SKFKMTA5, KMTA5SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 44,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,12*
€ 52,72*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 40,93*
€ 53,22*
1
€ 4,95*
ab € 44,0889*
€ 57,2089*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 45,90*
€ 62,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.