Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KB25 -PP-RROC-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099772
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB25 -PP-RROC-AS
EAN/GTIN:
     4054362429647
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KB25 -PP-RROC-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,158 kg
Innen:
25 mm
Außen:
40 mm
Breite:
58 mm
Material:
Stahl (mit Corrotect Rostschutz)
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, 10099772, KB25PPRROCAS, INAKB25, KB25INA, SCHAEFFLERKB25, KB25SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 46,87*
€ 58,06*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 47,75*
€ 59,15*
1
€ 3,19*
ab € 47,85*
€ 59,16*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 46,61*
€ 59,51*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 62,05*
€ 77,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.