Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KNO40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10099871
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KNO40
EAN/GTIN:
     4054362444831
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KNO40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,312 kg
Innen:
40 mm
Außen:
62 mm
Breite:
80 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
offene Ausführung
Baureihe:
Leichtbau-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, 10099871, KNO40, INAKNO40, KNO40INA, SCHAEFFLERKNO40, KNO40SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 49,25*
€ 62,20*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 49,22*
€ 64,02*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 49,29*
€ 65,63*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,51*
€ 68,54*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 74,22*
€ 93,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.