Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTB50 -B-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10101928
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTB50 -B-PP-AS
EAN/GTIN:
     4054362449010
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTB50 -B-PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,645 kg
Innen:
50 mm
Außen:
132 mm
Breite:
224 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10101928, KTB50BPPAS, INAKTB50, KTB50INA, SCHAEFFLERKTB50, KTB50SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 250,13*
€ 276,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,34*
€ 284,33*
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 291,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 287,37*
€ 316,92*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 342,65*
€ 401,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.