Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufrollen LFR50/5-4 -2RS-RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10101941
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR50/5-4 -2RS-RB
EAN/GTIN:
     4054364140564
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA-Laufrollen LFR50/5-4 -2RS-RB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Innen:
5 mm
Außen:
16 mm
Breite:
8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl, mit Corrotect Rostschutz
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
Profil im Außenring, für eine 4mm Welle
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, 10101941, LFR50542RSRB, INALFR50/5-4, LFR50/5-4INA, SCHAEFFLERLFR50/5-4, LFR50/5-4SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
1
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 31,73*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 23,35*
€ 32,11*
5 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 32,36*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,26*
€ 32,84*
Lager 214
71
1
€ 4,30*
ab € 31,74*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.