Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KM9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102117
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM9
EAN/GTIN:
     7316577758323
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
SKF-Muttern KM9
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Innen:
45 mm
Außen:
65 mm
Breite:
10 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenmutter skf, din 981, 10102117, SKFKM9, KM9SKF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 4,40*
€ 6,20*
2 Tage
537
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,22*
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 6,71*
7 Tage
554
1
€ 10,00*
ab € 5,17*
€ 7,24*
Lager 214
572
1
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.