Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 21315 -E1-XL-K-TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102491
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21315 -E1-XL-K-TVPB
EAN/GTIN:
     4026677809476
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 21315 -E1-XL-K-TVPB
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,55 kg
Innen:
75 mm
Außen:
160 mm
Breite:
37 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10102491, 21315E1XLKTVPB, FAG21315, 21315FAG, SCHAEFFLER21315, 21315SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 94,86*
€ 106,22*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 111,32*
€ 123,01*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 125,72*
1
€ 4,95*
ab € 118,0072*
€ 129,7472*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 155,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 133,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.