Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH2240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102925
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH2240
EAN/GTIN:
     4012801208475
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH2240
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,68 kg
Innen:
190 mm
Außen:
220 mm
Breite:
118 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10102925, AH2240, FAGAH2240, AH2240FAG, SCHAEFFLERAH2240, AH2240SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,94*
€ 337,60*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 309,90*
€ 339,22*
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 301,35*
€ 339,23*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 336,93*
€ 369,66*
Lager 214
22
Frei Haus
ab € 471,20*
€ 539,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,78*
€ 642,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,25*
€ 631,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,63*
€ 586,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 471,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.