Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH2308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102926
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH2308
EAN/GTIN:
     4012801166874
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH2308
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,128 kg
Innen:
35 mm
Außen:
45 mm
Breite:
40 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10102926, AH2308, FAGAH2308, AH2308FAG, SCHAEFFLERAH2308, AH2308SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 33,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,63*
€ 33,36*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 25,15*
€ 33,53*
24 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 34,66*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 36,71*
€ 49,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.