Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10102965
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH308
EAN/GTIN:
     4012801166904
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH308
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,089 kg
Innen:
35 mm
Außen:
45 mm
Breite:
29 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10102965, AH308, FAGAH308, AH308FAG, SCHAEFFLERAH308, AH308SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 21,53*
€ 28,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 30,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 25,82*
€ 33,29*
6 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 26,94*
€ 34,62*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 36,12*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.