Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2224 -E-M1A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10103224
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2224 -E-M1A-C3
EAN/GTIN:
     4012801228336
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2224 -E-M1A-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,372 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10103224, NJ2224EM1AC3, FAGNJ2224, NJ2224FAG, SCHAEFFLERNJ2224, NJ2224SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 517,56*
€ 553,30*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 559,16*
€ 595,06*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 591,96*
€ 646,65*
1
€ 4,95*
ab € 609,636*
€ 651,666*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 726,51*
€ 817,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,40*
€ 972,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,65*
€ 958,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,71*
€ 907,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,45*
€ 895,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 735,15*
€ 874,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,51*
€ 864,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.