Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 61952 -M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10103589
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61952 -M-C3
EAN/GTIN:
     4012801541091
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG-Rillenkugellager 61952 -M-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Innen:
260 mm
Außen:
360 mm
Breite:
46 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 10103589, 61952MC3, FAG61952, 61952FAG, SCHAEFFLER61952, 61952SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,04*
€ 829,39*
€ 4,95*
ab € 870,1632*
€ 937,5832*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,95*
€ 964,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 900,02*
€ 969,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,12*
€ 1.230,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,61*
€ 1.464,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,26*
€ 1.447,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,13*
€ 1.361,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,74*
€ 1.338,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.098,88*
€ 1.307,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,12*
€ 1.287,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.082,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.