Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülsen AH24056 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10104513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AH24056 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
DIVERS-Abziehhülsen AH24056 H
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,12 kg
Innen:
260 mm
Außen:
290 mm
Breite:
162 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10104513, AH24056H, DIVAH24056, AH24056DIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.