Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMTA13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10104678
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA13
EAN/GTIN:
     7316577655271
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
wellenmutter innendurchmesser 65 mm
SKF-Muttern KMTA13
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Innen:
65 mm
Außen:
88 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10104678, KMTA13, SKFKMTA13, KMTA13SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 83,65*
€ 101,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 84,01*
€ 101,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,90*
€ 103,90*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 105,97*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 123,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.