Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71917 -C-2RSD-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10104758
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71917 -C-2RSD-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677622808
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71917 -C-2RSD-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Innen:
85 mm
Außen:
120 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10104758, B71917C2RSDTP4SUL, FAGB71917, B71917FAG, SCHAEFFLERB71917, B71917SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 305,761*
€ 356,481*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,60*
€ 368,61*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 353,63*
€ 408,55*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,05*
€ 491,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,43*
€ 584,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 430,11*
€ 511,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.