Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GE20 -KTT-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10104901
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE20 -KTT-B
EAN/GTIN:
     4012802820294
Suchbegriffe:
Gelenklager
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
INA-Spannlager GE20 -KTT-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,19 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
43,7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dreilippen-Dichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, 10104901, GE20KTTB, INAGE20, GE20INA, SCHAEFFLERGE20, GE20SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,80*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 15,47*
€ 20,68*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 15,15*
€ 20,80*
1
€ 4,95*
ab € 17,562*
€ 23,222*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 21,37*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.