Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10105098
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT1
EAN/GTIN:
     7316577662705
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KMT1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
12 mm
Außen:
30 mm
Breite:
14 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10105098, KMT1, SKFKMT1, KMT1SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,93*
€ 50,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,91*
€ 51,94*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 40,26*
€ 52,43*
€ 4,95*
ab € 42,9136*
€ 55,6936*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 46,70*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.