Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KMTA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10105165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KMTA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10105165
KMTA30
DIVKMTA30
KMTA30DIV
DIVERS-Muttern KMTA30
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,462 kg
Innen:
150 mm
Außen:
190 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.