Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HCS7004 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10105189
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS7004 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801482950
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HCS7004 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Innen:
20 mm
Außen:
42 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10105189, HCS7004CTP4SUL, FAGHCS7004, HCS7004FAG, SCHAEFFLERHCS7004, HCS7004SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 173,50*
€ 191,26*
€ 4,95*
ab € 173,4705*
€ 191,2805*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 170,61*
€ 194,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 203,21*
€ 231,23*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 237,38*
€ 276,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 237,38* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.