Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GYE65-214 -KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10105290
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GYE65-214 -KRR-B
EAN/GTIN:
     4012802804911
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager GYE65-214 -KRR-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,14 kg
Innen:
65 mm
Außen:
125 mm
Breite:
74,6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10105290, GYE65214KRRB, INAGYE65-214, GYE65-214INA, SCHAEFFLERGYE65-214, GYE65-214SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 76,15*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 66,90*
€ 76,54*
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 66,86*
€ 76,54*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 66,74*
€ 78,76*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 94,08*
€ 110,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 94,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.