Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelhülsen HK2012 -AS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10105586
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK2012 -AS1
EAN/GTIN:
     4012802422184
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA-Nadelhülsen HK2012 -AS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innen:
20 mm
Außen:
26 mm
Breite:
12 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10105586, HK2012AS1, INAHK2012, HK2012INA, SCHAEFFLERHK2012, HK2012SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,96*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 3,98*
1 Tag
48
1
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 4,06*
7 Tage
48
1
€ 10,00*
ab € 3,26*
€ 4,49*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.