Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellenböcke GWH25 -B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10106034
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWH25 -B
EAN/GTIN:
     4012802430578
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock ina gwa 25
wellenbock ina
INA-Wellenböcke GWH25 -B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Innen:
25 mm
Außen:
60 mm
Breite:
28 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wellenbock, 10106034, GWH25B, INAGWH25, GWH25INA, SCHAEFFLERGWH25, GWH25SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,82*
€ 61,11*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 52,47*
€ 66,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,02*
€ 68,62*
€ 3,19*
ab € 56,43*
€ 70,58*
Lager 214
52
€ 4,30*
ab € 73,25*
€ 94,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.