Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Rillenkugellager 6211 -2Z/VA201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10106073
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6211 -2Z/VA201
EAN/GTIN:
     7316571587981
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF-Rillenkugellager 6211 -2Z/VA201
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,622 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
21 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +250 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
manganphosphatierte Wälzkörper
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10106073, 62112ZVA201, SKF6211, 6211SKF, 6211ZZVA201
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 66,20*
€ 80,51*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,51*
€ 102,92*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 103,27*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 93,90*
€ 107,65*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 139,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.