Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Rillenkugellager 6212 -2Z/VA201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10106081
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6212 -2Z/VA201
EAN/GTIN:
     7316571268286
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF-Rillenkugellager 6212 -2Z/VA201
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,808 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
22 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +250 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
manganphosphatierte Wälzkörper
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10106081, 62122ZVA201, SKF6212, 6212SKF, 6212ZZVA201
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 62,72*
€ 73,69*
6 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 67,26*
€ 78,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 74,42*
€ 89,81*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 93,70*
€ 111,65*
4 Tage
25
10
€ 6,90*
ab € 104,13*
€ 113,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.