Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Zylinderrollenlager N216 ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10106306
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N216 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NSK-Zylinderrollenlager N216 ET
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,542 kg
Innen:
80 mm
Außen:
140 mm
Breite:
26 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10106306, N216ET, NSKN216, N216NSK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 185,35*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 190,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.